| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063850016 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 490069 EAN/GTIN: 4030884900697 |
| |
|
| | |
| Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, in Kunststoffkassette, 16-teilig Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griffe aus Metall mit drehbarem Sechskantkopf. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für präzises Arbeiten. Satzinhalt: 6 Schraubendreher Schlitz 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 00; 0; 1 1 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 3 Schraubendreher Innensechskant 1,5; 2; 2,5 mm 3 Schraubendreher Außensechskant 3; 4; 5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16-teilig | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 16-tlg, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, Hesse, Schraubenzieher-Satz, Schraubendreher, Uhrmacherschraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendreher, Handwerkzeuge, Uhrmacherschraubenzieher, Kunststoffkassette, Uhrmacherschraubenzieher-Satz, Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 3063850016, 63850016 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,43* | € 8,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,54* | € 9,01* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 6,47* | € 9,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,67* | € 9,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,20* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|