| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063850006 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 490068 EAN/GTIN: 4030884900680 |
| |
|
| | |
| Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, in Kunststoffkassette, 6-teilig Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griffe aus Metall mit drehbarem Sechskantkopf. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für präzises Arbeiten. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 1,4; 2; 2,4; 3 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, Hesse, Schraubenzieher-Satz, Schraubendreher, Uhrmacherschraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendreher, Handwerkzeuge, Uhrmacherschraubenzieher, Kunststoffkassette, Uhrmacherschraubenzieher-Satz, Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 3063850006, 63850006 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,22* | € 4,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,22* | € 4,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,25* | € 4,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,24* | € 4,70* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,04* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|