| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063840010 Herst.-Nr.: 250-570 EAN/GTIN: 4027474713737 |
| |
|
| | |
| Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, im Holzetui Ausführung: Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet und brüniert. Mit vernickelt kanneliertem Messingschaft. Griff aus korrosionsbeständigem Aluminium und drehbarem Sechskantkopf am Griffende. Lieferung im Holzetui. Anwendung: Für präzises Arbeiten. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 1; 1,5; 2; 3 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig 250-570 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 6teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Schraubendreher-Satz, Turnus, Schraubenzieher, Schraubenzieher-Satz, Schraubendreher-Set, Handschraubendreherset, Uhrmacherschraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Set, Handschraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubenzieher, Handschraubendreher-Set, Handwerkzeug, Handschraubendrehersatz, Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Werkzeug, Handschraubenziehersatz, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Handschraubenzieherset, Schraubendreher, Handschraubenzieher-Satz, Uhrmacherschraubendreher, Uhrmacherschraubenzieher-Satz, QR5125697, 4027474713737, 3063840010, 63840010 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,33* | € 25,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,44* | € 25,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,74* | € 26,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,48* | € 26,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,77* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|