Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3063540131
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511520
EAN/GTIN:
     4317784511520
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Satz, mit runder Klinge, 6-teilig, Schlitz/PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Mit runder Klinge. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75; 3 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, format schraubendrehersatz 6teilig, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, Schraubenzieher-Satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, 2-Komponenten-Griff, FORMAT, Schraubenzieher, Schraubendreher-Sätze, mit, 3063540131, 63540131
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
308
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,54*
1 Tag
308
1
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 15,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 15,03*
3 Tage
244
1
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 15,04*
Lager 214
209
1
€ 4,30*
ab € 10,58*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784122931
ab € 1,64*
Zubehör
Format
4317784122948
ab € 1,92*
Zubehör
Format
4317784093538
ab € 1,22*
Zubehör
Format
4317784093552
ab € 1,19*
Zubehör
Format
4317784093569
ab € 1,44*
Zubehör
Format
4317784511421
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.