Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PZ 6-teilig mit Prüfer FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3063540055
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784484756
EAN/GTIN:
     4317784484756
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Schraubendrehersatz
VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz/PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, isolierte Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Satzinhalt: 3 Schraubendreher Schlitz 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Phasenprüfer, einpolig* * Phasenprüfer geprüft nach DIN 57680/6 und VDE 0680/6.
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, format schraubendrehersatz 6teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubendreher-Satz, VDE, FORMAT, VDE-Satz, Schraubenzieher, Schraubendreher-Sätze, Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Satz, Format, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubenzieher, 3063540055, 63540055
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
219
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 16,57*
5 Tage
186
€ 4,79*
ab € 11,86*
€ 16,73*
1 Tag
219
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,77*
1 Tag
219
€ 7,90*
ab € 12,25*
€ 17,25*
Lager 214
224
€ 4,30*
ab € 12,24*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784434331
ab € 1,72*
Zubehör
Format
4317784434348
ab € 2,23*
Zubehör
Format
4317784093460
ab € 1,89*
Zubehör
Format
4317784093477
ab € 2,21*
Zubehör
Format
4317784093484
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.