| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063500070 Herst.-Nr.: 05210015001 EAN/GTIN: 4013288041753 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Satzinhalt: 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-teilig 350/3 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 3-tlg, phillips schraubendreher-satz, Werkzeug, Schraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Handschraubenzieherset, Schraubenzieher-Satz, Schraubendreher-Set, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Wera, Handschraubenzieher-Satz, Kreuzschlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Set, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreher-Set, Handwerkzeug, Handschraubendrehersatz, 3063500070, 63500070 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,99* | € 18,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,17* | € 18,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,16* | € 18,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,50* | € 18,74* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,48* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|