Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Schlagkappe PH2x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher mit Schlagkappe PH2x100mm FORMAT
Schraubendreher mit Schlagkappe PH2x100mm FORMAT
Schraubendreher mit Schlagkappe PH2x100mm FORMAT
Schraubendreher mit Schlagkappe PH2x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3062850002
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784496377
EAN/GTIN:
     4317784496377
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Schlagkappe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
205 mm
Größe:
PH 2
Sechskant:
6 + 10 mm
Klingenlänge:
100 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,07*
2 Tage
143
1
€ 4,79*
ab € 3,65*
€ 5,45*
1 Tag
168
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,45*
1 Tag
171
1
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,45*
Lager 214
169
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.