Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3062680065
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784134996
EAN/GTIN:
     4317784134996
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Vergaser-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
95 mm
Klingenlänge:
35 mm
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher format, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6,5, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062680065, 62680065
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
254
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,03*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 2,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,03*
Lager 214
263
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,06*
1 Tag
254
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.