| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062680040 Herst.-Nr.: 4317784345804 EAN/GTIN: 4317784345804 |
| |
|
| | |
| Vergaser-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 95 mm | Klingenlänge: | 35 mm | Klingenbreite: | 4 mm | Klingenstärke: | 0,8 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062680040, 62680040 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,22* | € 1,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,22* | € 1,85* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,26* | € 1,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,38* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|