Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm FORMAT
Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm FORMAT
Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm FORMAT
Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3062650120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784397568
EAN/GTIN:
     4317784397568
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
308 mm
Sechskant:
10 + 13 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingenbreite:
12 mm
Klingenstärke:
2 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 12x200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062650120, 62650120
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
20
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,80*
2 Tage
175
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,64*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,29*
€ 7,64*
2 Tage
175
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,64*
Lager 214
175
1
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.