| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061750345 Herst.-Nr.: 4053569883665 EAN/GTIN: 4053569883665 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Sicherungsringzangen, 8-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm Satzinhalt: 2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade, 140; 180 mm 2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Außenringe, gebogen, 130; 165 mm 2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Innenringe, gerade, 140; 180 mm 2 Präzisions-Sicherungsringzangen für Innenringe, gebogen, 130; 165 mm Weitere Informationen: | | Maße: | 188 x 395 mm | Modul: | 2/3 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex sicherungsringzange gerade, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, ZubehörfürWerkstattwagen, Zubehör, für, Werkstattwagen, Zange, Modul, 3061750345, 61750345 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 119,74* | € 147,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,08* | € 147,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,40* | € 147,88* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,11* | € 149,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 135,67* | € 166,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|