Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 930x625x400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 930x625x400mm FORTIS
Werkstattwagen 930x625x400mm FORTIS
Werkstattwagen 930x625x400mm FORTIS
Werkstattwagen 930x625x400mm FORTIS
Werkstattwagen 930x625x400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3061710050
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726002211
EAN/GTIN:
     4063726002211
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fortis werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 4 beidseitig ausziehbaren Schubfächern (4 x 75 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen. Großer Stauraum mit Schublade im Boden. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage. 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar. Oberflächen pulverbeschichtet, Korpus schwarz, Schubfächer grau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
39 kg
Maße L x B x H:
625 x 400 x 930 mm
Schubfachmaße L x B:
310 x 600 mm
Schubfachauszug:
190 mm
Schubfachbelastung:
15 kg
Tragkraft statisch:
200 kg
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 3061710050, 61710050
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 262,16*
€ 306,06*
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 306,08*
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 263,03*
€ 306,62*
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 270,3771*
€ 313,8671*
Lager 214
124
Frei Haus
ab € 318,53*
€ 370,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.