| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061650070 Herst.-Nr.: 4317784638470 EAN/GTIN: 4317784638470 |
| |
|
| | |
| Montagewerkzeug-Satz, 238-teilig Satzinhalt: 1 Werkzeugkoffer 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig 1 Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 19-teilig 1 Schraubendreher-Satz, 10-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10mm 1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, T9–T40 mit Bohrung 1 Bit-Sortiment, 31-teilig 1 Gripzange, 250 mm 1 Zangenschlüssel, 250 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 1 Sicherungsringzangen-Satz, 4-teilig 1 Zangen-Satz, 3-teilig 1 Kantenzange, 200 mm 1 Hebeleisen mit Rollkopf, 400 mm 1 Werkzeug-Satz, 6-teilig 1 Schlosserhammer, 300 g 1 Schlosserhammer, 500 g 1 Schonhammer, 40 mm 1 Ideal-Blechschere, 260 mm 1 Drahthandbürste 1 Werkstattfeilen-Satz, 5-teilig 1 Metallsägebogen, ohne Blatt 1 Handsägeblatt HSS 1 Flachschaber, 200 mm 1 Aufreiber, 100 mm 1 Abisolierzange, 0,08–6 qmm 1 Crimpwerkzeug-Satz, 5-teilig 1 Phasenprüfer, 140 mm 1 Isolierband schwarz, 10 m 1 Taschenbandmaß, 3 m 1 Stiftleuchte 1 Kunststofföler, 0,125 l 1 Permanentmarker, schwarz 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Kabelbinder-Set, 100-teilig 1 Taschenmessschieber, 150 mm Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 238-teilig 680 x 497 x 336 mm | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz format, bit satz, bit-satz 8 teilig, Elektriker-Werkzeug-Satz, Werkzeug-Satz, Elektriker-Werkzeug-Set, Werkzeug-Set, Montage-Werkzeugsatz, 3061650070, 61650070 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,24* | € 809,41* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,99* | € 863,26* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 759,23* | € 863,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,44* | € 897,87* | | | | | 42 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 997,63* | € 1.082,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|