| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061650060 Herst.-Nr.: 4317784638463 EAN/GTIN: 4317784638463 |
| |
|
| | |
| Elektrikerwerkzeug-Satz, 208-teilig Satzinhalt: 1 Werkzeugkoffer 1 Schaltschrankschlüssel Elektro 1 Entmanteler Allrounder, 4 - 15 mm 1 Abisolierzange 0,08-6 qmm 1 Zangenschlüssel, 250 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 1 Crimpzange, 0,5-6 qmm 4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH1; 2 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Phasenprüfer, 140 mm 1 Schlosserhammer, 300g 1 Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-teilig 1 Magnet-Wasserwaage Mini, 100 mm 1 Elektriker Wasserwaage, 250 mm 1 Elektrikermeissel, 250 mm 1 VDE-Kraft-Spitz-Kombizange 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 Kabelmesser, 202 mm 1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m 1 Marker Graphit 1 Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5-10mm 1 Bit-Sortiment, 31-teilig 1 Spannungsprüfer 1000V, 2-polig 1 Stiftleuchte 1 Elektriker-Schere, 145 mm 1 Kabelbinder-Set, 100-teilig 1 VDE-Abisolierzange, 160 mm 1 Isolierband schwarz, 10 m Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 208-teilig 680 x 497 x 336 mm | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 31-teilig, bit satz, bit-satz format, Elektriker-Werkzeug-Satz, Werkzeug-Satz, Elektriker-Werkzeug-Set, Elektriker-Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, 3061650060, 61650060 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,17* | € 698,13* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,60* | € 698,13* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 597,45* | € 698,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 634,94* | € 726,45* | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 798,29* | € 891,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|