Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment Schlosser 56-teilig im Stahlblech-Koffer FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugsortiment Schlosser 56-teilig im Stahlblech-Koffer FORMAT
Werkzeugsortiment Schlosser 56-teilig im Stahlblech-Koffer FORMAT
Werkzeugsortiment Schlosser 56-teilig im Stahlblech-Koffer FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061650054
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784137478
EAN/GTIN:
     4317784137478
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Schlosserwerkzeug-Satz, 56-teilig Satzinhalt: 1 Stahlblech-Werkzeugkasten 1 Wasserpumpenzange, 240 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 9-teilig, 6–32 mm 1 Doppelringschlüssel-Satz, 12-teilig, 6–32 mm 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, am Ring, 2–10 mm 1 Schraubendreher-Satz, 6-teilig, mit Holzheft 1 Körner, 120 x 12 mm 2 Durchtreiber 3; 5 mm 2 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500; 1000 g 1 Metallsägebogen, 300 mm 1 Handsägeblatt HSS-Bimetall, 300 mm 1 HM-Reißnadel, 150 mm 1 Stahl-Drahtbürste, 4-reihig 1 Flachstumpffeile, 200 mm, Hieb 2 1 Rundfeile, 200 mm, Hieb 2 2 Feilenhefte 1 Flachmeißel, 300 mm 1 Kreuzmeißel, 200 mm 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m 1 Vorhangschloss, 40 mm Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
56-teilig 530 x 200 x 200 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, Schlosser, Schlosserwerkzeugsatz, Format, FORMAT, Werkzeug-Satz, Schlosser-Werkzeugsatz, Schloßerwerkzeugsatz, 56-teilig, Werkzeugsätze, Schlosser-Satz, 3061650054, 61650054
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 177,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 177,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 177,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,73*
€ 177,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,41*
€ 190,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784095907
ab € 12,38*
Zubehör
Format
4317784095594
ab € 28,85*
Zubehör
Format
4317784092937
ab € 0,83*
Zubehör
Format
4317784092951
ab € 0,83*
Zubehör
k.A.
1-110
ab € 0,20*
Zubehör
Format
4317784091671
ab € 21,98*
Zubehör
Format
4317784434324
ab € 2,18*
Zubehör
Format
4317784091428
ab € 0,65*
Zubehör
Format
4317784079310
ab € 0,58*
Zubehör
Format
4317784098861
ab € 6,19*
Zubehör
Format
4317784094573
ab € 3,53*
Zubehör
Format
4317784093156
ab € 0,92*
Zubehör
Format
4317784102216
ab € 4,32*
Zubehör
Format
4317784098311
ab € 1,14*
Zubehör
Format
4317784122276
ab € 11,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.