| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061060010 Herst.-Nr.: 4317784203234 EAN/GTIN: 4317784203234 |
| |
|
| | |
| Reduzierungsstück 1/2" Ausführung: DIN 3123 A 12,5 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1/2"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant | Länge: | 38,0 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, edelstahl reduktion, reduktion, format reduziernippel, Schraubenschlüsselzubehör, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Reduzierungsstück, Schraubwerkzeug, Adapter, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsteil, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, Übergangsteil, Betätigungswerkzeug, 3061060010, 61060010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,85* | € 3,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,75* | € 4,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,75* | € 4,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,76* | € 4,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,75* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|