| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059770030 Herst.-Nr.: PB 6400.30-130 EAN/GTIN: 7610733029037 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für TORX® Multicraft Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Federstahl, griffig strukturierter Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 240 mm | Größe: | T 30 | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 130 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,75* | € 14,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,17* | € 15,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 15,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 15,80* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,07* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|