| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059750006 Herst.-Nr.: PB 400.6-50 EAN/GTIN: 7610733007707 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für TORX® Classic Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Federstahl, mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | Größe: | T 6 | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 50 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 5,53* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,30* | € 6,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,23* | € 6,37* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|