| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059590050 Herst.-Nr.: PB 2212.L 5 EAN/GTIN: 7610733206001 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Klinge verchromt. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Schenkellänge: | 165 x 11 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw5, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059590050, 59590050 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,14* | € 6,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,13* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|