| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059440025 Herst.-Nr.: PB 206.S 2,5-90 EAN/GTIN: 7610733002535 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz. Sechskant mit Kugelkopf. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 165 mm | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 90 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Multi-Tool, Multitool, inbus-schraubendreher 2,5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2,5mm, Sechskant-Schraubendreher, 6-kant-Schraubendreher, Schraubendreher, 3059440025, 59440025 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,81* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 7,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,72* | € 7,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,2968* | € 7,7368* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,86* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|