Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059300020 Herst.-Nr.: 05008858001 EAN/GTIN: 4013288212269 |
| |
|
| | |
| Vergaser-Schraubendreher für TORX® Ausführung: Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze nicromatt für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 79 mm | Größe: | T 20 | Marke: | Wera | Klingenlänge: | 25 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 20, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t20, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, Stubby, 3059300020, 59300020 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,77* | € 3,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 3,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,79* | € 3,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,58* | € 4,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,19* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|