| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059291008 Herst.-Nr.: PB 212.H-8 EAN/GTIN: 7610733018727 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Lieferung im Handhalter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Satzinhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059291008, 59291008 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,24* | € 35,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,36* | € 36,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,47* | € 36,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,57* | € 36,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,20* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|