Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 52-55mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 52-55mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 52-55mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 52-55mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3058940520
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735094
EAN/GTIN:
     4317784735094
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit nase 52 - 55
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
206 mm
Stärke:
6 mm
Spannweite:
52–55 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Haken-Schlüssel, 3058940520, 58940520
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
375
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,60*
3 Tage
375
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 4,97*
2 Tage
370
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,99*
6 Tage
370
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,02*
Lager 214
376
1
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.