| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058470070 Herst.-Nr.: 4317784640459 EAN/GTIN: 4317784640459 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Lieferung im Kunststoffhalter. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. Satzinhalt: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 Zoll. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-teilig | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, din 911 sw4, din 911, winkelschraubendreher din 911 format, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3058470070, 58470070 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,26* | € 14,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,34* | € 14,24* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,32* | € 14,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 11,68* | € 16,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,88* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|