Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel Joker 7mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel Joker 7mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 7mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 7mm Wera
Ringmaulschlüssel Joker 7mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058170007
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020199001
EAN/GTIN:
     4013288218773
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlaubt Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Marke:
Wera Joker
Maulstärke:
4,2 mm
Ringstärke:
6 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 6,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 6,69*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 5,17*
€ 6,82*
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 6,87*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.