| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058120020 Herst.-Nr.: 4317784236904 EAN/GTIN: 4317784236904 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Größe: | 6 Zoll | Marke: | FORMAT | Schlüsselweite max.: | 20 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, FORMAT, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, Einmaulschlüssel, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058120020, 58120020 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,00* | € 8,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,01* | € 8,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,17* | € 9,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|