Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel 6x240mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff-Steckschlüssel 6x240mm FORMAT
T-Griff-Steckschlüssel 6x240mm FORMAT
T-Griff-Steckschlüssel 6x240mm FORMAT
T-Griff-Steckschlüssel 6x240mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058060060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784277716
EAN/GTIN:
     4317784277716
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
263 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Marke:
FORMAT
Klingenlänge:
240 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel 6x125 mm quergriff, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher, Quergriff-Steckschlüssel, Steckschlüssel, Handwerkzeuge, Quergriff-Schlüssel, Handwerkzeug, Quergriff-Steckschlüssel-Schraubendreher, 3058060060, 58060060
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,41*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,55*
2 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,57*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,57*
Lager 214
81
1
€ 4,30*
ab € 3,07*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.