Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 24x27mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 24x27mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 24x27mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 24x27mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 24x27mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018450
EAN/GTIN:
     4010886601846
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Schlüsselweite:
24 x 27 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
14,4 x 15,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gedore, ringmaulschlüssel (zoll), QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 4010886601846, 3057420240, 57420240
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 21,09*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 17,21*
€ 21,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,81*
€ 21,86*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 18,68*
€ 22,76*
Lager 214
66
1
€ 4,30*
ab € 19,14*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823332
ab € 2,95*
Ähnlich
Gedore
6017560
ab € 12,41*
Ähnlich
Gedore
6025740
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
6017720
ab € 13,58*
Ähnlich
Gedore
6017990
ab € 15,88*
Ähnlich
Gedore
6017800
ab € 14,32*
Ähnlich
Gedore
6018020
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
6025820
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
6018100
ab € 16,06*
Ähnlich
Gedore
6018370
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.