Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN3113B 13mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113B 13mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113B 13mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113B 13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057300013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475129
EAN/GTIN:
     4317784475129
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert, mit griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
182 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
5,7 mm
Ringstärke:
9,7 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel gekröpft 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Gabelring-Schlüssel, DIN3113B, Schlüssel, 3318, ISO, Form, FORMAT, DIN, 3113, Maulring-Schlüssel, DIN3113, einzeln, Schraubenschlüssel, 3057300013, 57300013
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,59*
2 Tage
349
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,59*
1 Tag
350
1
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,59*
Lager 214
352
1
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,63*
1 Tag
349
20
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.