Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm FORMAT
Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057200120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097017
EAN/GTIN:
     4317784097017
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
5 mm
Ringstärke:
8 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, 3057200120, 57200120
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
521
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,96*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 1,08*
2 Tage
525
1
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,10*
Lager 214
526
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,11*
2 Tage
521
20
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.