Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 120mm
Einmaulschlüssel DIN894 120mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894120
EAN/GTIN:
     4250947100653
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 120
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Schlüsselweite:
120 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
32 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100653, 3057110120, 57110120
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 232,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,93*
€ 232,97*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,40*
€ 236,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,28*
€ 251,57*
42 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 253,79*
€ 291,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.