Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 65mm
Einmaulschlüssel DIN894 65mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894065
EAN/GTIN:
     4250947100547
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 65mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
522 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
18 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100547, 3057110065, 57110065
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 22,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,64*
€ 22,01*
2 Tage
124
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 22,10*
Lager 214
128
€ 4,30*
ab € 16,67*
€ 22,50*
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.