Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 60mm
Einmaulschlüssel DIN894 60mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894060
EAN/GTIN:
     4250947100530
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
473 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
17,5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100530, 3057110060, 57110060
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
€ 4,79*
ab € 12,67*
€ 17,41*
1 Tag
125
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 17,45*
1 Tag
112
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 17,67*
Lager 214
133
€ 4,30*
ab € 13,26*
€ 18,57*
7 Tage
125
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.