Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 30mm
Einmaulschlüssel DIN894 30mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894030
EAN/GTIN:
     4250947100417
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 30
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
10,5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100417, 3057110030, 57110030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,41*
6 Tage
182
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,41*
1 Tag
270
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,42*
Lager 214
231
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,45*
1 Tag
231
20
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.