Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 9mm
Einmaulschlüssel DIN894 9mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894009
EAN/GTIN:
     4250947100202
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
4 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100202, 3057110009, 57110009
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,62*
1 Tag
93
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,62*
Lager 214
91
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,62*
7 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.