| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057060030 Herst.-Nr.: 4317784638678 EAN/GTIN: 4317784638678 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel-Satz Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-teilig | Marke: | FORMAT | Lieferung in: | Rolltasche | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 19,65* | € 27,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,70* | € 27,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,80* | € 27,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 22,59* | € 30,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,38* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|