| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057060000 Herst.-Nr.: 4317784632546 EAN/GTIN: 4317784632546 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel-Satz Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 6 x 8; 10 x 11; 10 x 13; 14 x 15;16 x 17;18 x 19 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Marke: | FORMAT | Lieferung in: | Rolltasche | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel sätze, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3057060000, 57060000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,04* | € 10,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,21* | € 11,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,23* | € 11,72* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,19* | € 11,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,38* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|