Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT
Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT
Baustahlmattenschneider 950mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056770950
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097772
EAN/GTIN:
     4317784097772
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
Baustahlmattenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Greift problemlos flachliegende Baustähle. Rohrschenkel lackiert. Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC. Schneiden aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Anschlag mit extragroßem Pufferbereich. Reduzierter Kraftaufwand durch optimale Geometrie. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Marke:
FORMAT
Schneid-Ø 19 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Baustahlmattenschneider, Handwerkzeuge, Bolzenabschneider, Baustahlmatten-Schneider, 3056770950, 56770950
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 69,80*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 70,11*
1 Tag
68
€ 4,95*
ab € 56,22*
€ 71,42*
Lager 214
68
€ 4,30*
ab € 56,04*
€ 72,70*
1 Tag
66
€ 8,50*
ab € 63,88*
€ 80,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288750
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.