Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon schwarz750x12,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon schwarz750x12,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon schwarz750x12,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon schwarz750x12,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056100090
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491125
EAN/GTIN:
     8014748301420
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz sapiselco
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, schwarz Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Breite:
12,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
222 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Binder, 3056100090, 56100090
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,71*
€ 56,38*
7 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,57*
€ 56,87*
2 Tage
11
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,03*
€ 57,51*
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 57,57*
Lager 214
11
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,72*
€ 58,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.