| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3055851100 Herst.-Nr.: 044067 EAN/GTIN: 4014651440678 |
| |
|
| | |
| Digital-Stromzangen-Mulltimeter CM 11 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 11. Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und Kfz-Elektrik. Präzises Messen von kleinen Gleich-/Wechselströmen mit Auflösung von 0,1 mA. Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, Messung von Ruhe-, Ableit-, Differenz-, Leck- und Lastströmen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien. Weitere Informationen: | | Modell: | CM 11 | Durchgang: | ja | Schutzart: | IP30 | Batteriebestückung: | 2 x Micro AAA/LR03 | Marke: | BENNING | Anzeige: | LCD | Gleichspannung: | 0,01 V–600 V | Wechselspannung: | 0,01 V–600 V | Messkategorie: | CAT IV 300 V | Frequenz: | – | Widerstand: | 0,1 Ohm–600 kOhm | Messverfahren: | TRUE RMS | Wechselstrom: | 0,1 mA–20 A | Messwertspeicher: | HOLD, MAX/MIN, ZERO | Durchgang/Diode: | ja/nein | Gleichstrom: | 0,1 mA–10 A | Zangenöffnung: | 23 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, Digitales-Stromzangen-Multimeter, Digitales, Benning, Stromzangen-Multimeter, 4014651440678, 3055851100, 55851100 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 22 | | € 4,90* | ab € 284,08* | € 291,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 283,38* | € 297,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 285,85* | € 299,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 287,99* | € 303,52* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 307,30* | € 329,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|