| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3053270145 Herst.-Nr.: 4317784632447 EAN/GTIN: 4317784632447 |
| |
|
| | |
| Zangen-Satz Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen. Satzinhalt: 1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm 1 VDE-Schlitz-Schraubendreher 0,5 x 3 mm mit Kraftkant®-Griff 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 mit Kraftkant®-Griff 1 Standard-Phasenprüfer Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-teilig | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 73,24* | € 92,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 73,68* | € 92,61* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,94* | € 93,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,08* | € 94,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 82,89* | € 104,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|