| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3051590010 Herst.-Nr.: 399655 EAN/GTIN: 5060572180697 |
| |
|
| | |
| Absturzsicherungs-Set, 8-teilig Saztinhalt: 1 Haltetape Tether Tape™, Haltekraft 5 kg, 2800 x 25 mm 3 Halteringe D-Ring, Haltekraft 1 kg, 60 x 12 mm 2 Halteringe D-Ring, Haltekraft 3 kg, 100 x 25 mm 1 Armband, verstellbar, Haltekraft 3 kg, D-Ring, 380 x 50 mm 1 Absturzsicherung, Spiralschlauch, Haltekraft 3 kg, mit 2 Karabinern, 40-700 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Marke: | NLG | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Werkzeugsicherung, 3051590010, 51590010 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,44* | € 86,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,14* | € 86,49* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,49* | € 87,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,41* | € 88,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,6416* | € 90,4116* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|