| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3048220020 Herst.-Nr.: 4317784482974 EAN/GTIN: 4317784482974 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Stangenzirkel Ausführung: DIN 866/B. Messschiene mit mm-Teilung, exakte und leicht justierbare Feineinstellung mittels Reibrad. Positionierschieber mit Referenzmarkierung und auswechselbaren Spitzen. Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,1 mm | Querschnitt: | 25 x 6 mm | Ursprungsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Zirkel, FORMAT, 2000, Stangen-Zirkel, und, Zirkel, Höhenmess-, Präzisions-Stangenzirkel, Anreißgeräte, Reißnadeln, Messtechnik, Anreißfarben, 4822, 3048220020, 48220020 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,35* | € 263,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,69* | € 263,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,93* | € 267,55* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,56* | € 268,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 279,36* | € 329,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|