Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzirkel 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifzirkel 300mm FORMAT
Greifzirkel 300mm FORMAT
Greifzirkel 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3048160300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099691
EAN/GTIN:
     4317784099691
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
außentaster format
außentaster
Greifzirkel (Außentaster) Ausführung: Aus Blankstahl gestanzt, geschliffen und poliert, mit extrastarkem Nietscharnier. Messflächen gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Arbeitsbereich Ø:
500 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Loch-, und, Zirkel, Höhenmess-, Greif-Zirkel, Außentaster, Anreißgeräte, 4816, 300, Reißnadeln, Anreißfarben, (Außentaster), 3048160300, 48160300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,50*
2 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,80*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,91*
Lager 214
23 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.