Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form B 1500x30x6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form B 1500x30x6mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 1500x30x6mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 1500x30x6mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 1500x30x6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047571504
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559423
EAN/GTIN:
     4317784559423
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/B Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm. Strichstärke 100 bis 150 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahlmaßstab 1500 mm format, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1500 mm, FORMAT, 866/B, DIN, 1500, Lineal, 866, DIN866, 4757, DIN866/B, Stahllineal, Arbeits-Maßstab, 3047571504, 47571504
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 81,84*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 64,80*
€ 81,85*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 64,24*
€ 82,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 82,99*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 81,99*
€ 101,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.