Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form B 500x25x5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047570504
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559409
EAN/GTIN:
     4317784559409
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/B Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm. Strichstärke 100 bis 150 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
5 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, kontrollmaßstab, maßstab format, FORMAT, 866/B, DIN, Lineal, 500, 866, DIN866, 4757, DIN866/B, Stahllineal, Arbeits-Maßstab, 3047570504, 47570504
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 21,05*
€ 28,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 29,63*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 21,69*
€ 29,70*
Lager 214
23 Tage
3
€ 4,30*
ab € 21,65*
€ 30,29*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 24,69*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.