Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047512000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784118927
EAN/GTIN:
     4317784118927
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,0 mm
Toleranz:
±0,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab 2 m eg ii, federbandmaßstab 2m, kontrollmaßstab, Stahlmassstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Massstab, Längenmessgerät, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047512000, 47512000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 28,67*
€ 38,42*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 28,83*
€ 38,43*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 28,28*
€ 38,55*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 32,53*
€ 42,73*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 43,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,01414* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.