Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab 300x28mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047510330
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342018
EAN/GTIN:
     4317784342018
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,0 mm
Toleranz:
±0,36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahlmaßstab 300 mm, kontrollmaßstab, Stahlmassstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Massstab, Längenmessgerät, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047510330, 47510330
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
188
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,32*
2 Tage
184
1
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 4,40*
2 Tage
188
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,42*
Lager 214
222
1
€ 4,30*
ab € 3,05*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,01017* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.