Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmassstab 300x13mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmassstab 300x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 300x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 300x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 300x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 300x13mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047510300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784118873
EAN/GTIN:
     4317784118873
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 13 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
±0,36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab 300mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Biegsamer, Stahl-Massstab, Mass-Stab, Längenmessgerät, biegsam, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047510300, 47510300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
207
20
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,71*
1 Tag
207
1
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,84*
2 Tage
254
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,84*
Lager 214
272
1
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,88*
4 Tage
228
1
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.