Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmassstab 200x13mm rostfrei FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmassstab 200x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 200x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 200x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 200x13mm rostfrei FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 200x13mm rostfrei FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047510200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784137188
EAN/GTIN:
     4317784137188
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 13 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
±0,35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab 200mm, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Biegsamer, Stahl-Massstab, Mass-Stab, Längenmessgerät, biegsam, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047510200, 47510200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
379
10
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,41*
2 Tage
379
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,42*
2 Tage
379
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,52*
Lager 214
398
1
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,55*
5 Tage
324
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.